Sistem kovčkov L-BOXX 102, komplet 6 kosov

Št. art.: 1600A016NC
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A016NC
EAN/GTIN 3165140953566
Številka proizvajalca 1600A016NC
L-število L00590 1130

Opis

Opis:

  • Sistem kovčkov L-BOXX 102 Komplet 6 kosov, Komplet L-BOXX 102 s 6-delno škatlo za vstavljanje zagotavlja prilagodljivo shranjevanje v Boschevem sistemu mobilnosti
  • Set L-BOXX 102 je zaradi svoje robustne zasnove idealen za varno shranjevanje in prevoz
  • Praktični komplet vključuje posebno postavitev 6 majhnih barvnih škatel različnih velikosti za shranjevanje najrazličnejših delov, kot so drobni dodatki ali potrošni material
  • Tako zagotavljajo dobro preglednost in optimalno urejenost
  • Da bi zagotovili največjo prilagodljivost, je komplet združljiv tudi z drugimi različicami in vložki za orodje L-BOXX ter s sistemom opreme Sortimo v vozilu, kar ponuja najširši nabor praktičnih rešitev za shranjevanje
  • Komplet L-BOXX 102 ima priključke s klikom, možnost pritrditve ključavnice in možnost obremenitve do 100 kg
  • Za svoje izjemno oblikovanje je leta 2017 prejel mednarodno nagrado za oblikovanje, leta 2018 pa nemško nagrado za oblikovanje in nagrado pro-K

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 442 x 357 x 117 mm
  • Teža: 2,5 kg
  • Vnotranje mere (širina x dolžina x višina): 378 x 313 x 71
  • Premaz materiala: ABS

Obseg dobave:

  • L-BOXX 102
  • Karton