Valiză de transport l-BOXX 102, set de 6

Cod articol: 1600A016NC
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A016NC
EAN / GTIN 3165140953566
Număr producător 1600A016NC
L-Număr L00590 1130

Descriere

Descriere:

  • Sistemul Case l-BOXX 102 set de 6, setul l-BOXX 102 cu set de 6 piese cutie asigură o depozitare flexibilă în cadrul sistemului de mobilitate Bosch
  • Designul robust al setului l-BOXX 102 îl face ideal pentru depozitare și transport sigure
  • Setul practic include un aranjament special de 6 cutii mici colorate, de diferite dimensiuni, pentru depozitarea unei game largi de articole, cum ar fi accesorii mici sau consumabile
  • Astfel, ele oferă o bună claritate și o ordine optimă
  • Pentru a asigura o flexibilitate maximă, setul este, de asemenea, pe deplin compatibil cu alte variante l-BOXX și inserții de unelte, precum și cu sistemul de configurare a vehiculului Sortimo, oferind cea mai largă gamă de soluții practice de stocare
  • Setul l-BOXX 102 are conexiuni prin clic, posibilitatea de a atașa un butuc / lacăt și este capabil să cântărească până la 100 kg
  • Pentru designul său remarcabil, a fost distins cu un Premiu Internațional de Design în 2017 și Premiul german de Design și un premiu PRO-K în 2018

Caracteristică:

  • Dimensiuni exterioare (lățime x lungime x înălțime): 442 x 357 x 117 mm
  • Greutate: 2,5 kg
  • Dimensiuni interioare (lățime x lungime x înălțime): 378 x 313 x 71
  • Material finisaj: ABS

Livrare:

  • L-BOXX 102
  • Carton