Systém CASE L-BOXX 102, sada 6

Artiklové číslo: 1600A016NC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada ProCORE
Obal Systémový kufr (L-Boxx)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A016NC
EAN / GTIN 3165140953566
Číslo výrobce 1600A016NC
L-číslo L00590 1130
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Sada Case System L-BOXX 102 z roku 6, sada L-BOXX 102 s 6 dílnou sadou Inset box zajišťuje flexibilní ukládání v rámci systému mobility společnosti Bosch
  • Díky robustní konstrukci soupravy L-BOXX 102 je ideální pro bezpečné skladování a přepravu
  • Praktická sada obsahuje speciální uspořádání 6 malých barevných krabic různých velikostí pro uložení široké škály předmětů, jako je malé příslušenství nebo spotřební materiál
  • Nabízejí tedy dobrou srozumitelnost a optimální pořadí
  • Pro zajištění maximální flexibility je sada také plně kompatibilní s dalšími variantami L-BOXX a vložkami nástrojů a také se systémem pro nastavení vozidla Sortimo, který poskytuje nejširší škálu praktických řešení pro skladování
  • Sada L-BOXX 102 má připojení click, možnost připojení zámek a je schopna vážit až 100 kg
  • Za svůj vynikající design získal v roce 2017 cenu International Design Award a cenu German Design Award a cenu pro-k v roce 2018

Charakteristika:

  • Vnější rozměry (šířka x délka x výška): 442 x 357 x 117 mm
  • Hmotnost: 2,5 kg
  • Vnitřní rozměry (šířka x délka x výška): 378 x 313 x 71
  • Provedení materiálu: ABS

Rozsah dodávky:

  • L-BOXX 102
  • Karton