Aluminijasta upogibna oblika 15 mm, r 43 mm

Št. art.: 1576887
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka oblika upogibanja
Material Aluminij
Radij upogiba maks. 43 mm
Za nazivno velikost cevi min. 15 mm
Za nazivno velikost cevi maks. 15 mm
Radij upogiba min. 43 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1576887
EAN/GTIN 4017981278645
Številka proizvajalca 1576887
L-število L60160 3101
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Narejen je iz aluminija visoke trdnosti

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 43
  • Izvrtina [mm]: 30
  • Ø izvrtine [mm]: 30 mm
  • za enote št.: 2786
  • Material: Aluminij
  • Ø cevi [mm]: 15 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • z drsno tirnico: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez