Cintreuses en aluminium 15 mm

Réf.: 1576887
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit forme
Matériau Aluminium
Rayon de courbure max. 43 mm
Pour dim. nominales de tuyau min. 15 mm
Pour dim. nominales de tuyau max. 15 mm
Rayon de courbure min. 43 mm

Identification et classification

Référence article 1576887
EAN / GTIN 4017981278645
Réf. fabricant 1576887
Article hors catalogue L60160 3101
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabriqué en aluminium à haute résistance

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure: 43
  • Alésage [mm]: 30
  • Ø d'alésage [mm]: 30 mm
  • pour appareils No.: 2786
  • Matériau: Aluminium
  • Ø du tube [mm]: 15 mm
  • 1000 V isolé: non
  • avec glissière: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non