Hormas de flexión de aluminio 15 mm

Número de artículo: 1576887
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Molde de doblado
Material Aluminio
Radio de flexión máx. 43 mm
Para diámetro nominal del tubo mín. 15 mm
Para diámetro nominal del tubo máx. 15 mm
Radio de flexión mín. 43 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1576887
EAN / GTIN 4017981278645
Número del fabricante 1576887
Número L L60160 3101
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Hecho de aluminio de alta resistencia

Característica:

  • Radio de curvatura [mm]: 43
  • Taladro [mm]: 30
  • Ø agujero [mm]: 30 mm
  • para unidades No.: 2786
  • Material: Aluminio
  • Ø del tubo [mm]: 15 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • con guía de deslizamiento: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no