Aluminium buigvorm 15 mm

Artikelnummer: 1576887
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Buigapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1576887
EAN/GTIN 4017981278645
Nummer fabrikant 1576887
L-nummer L60160 3101
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

uit hoogwaardig aluminium

Kenmerk:

  • Buigradius [mm]: 43
  • Boring [mm]: 30
  • Boring Ø [mm]: 30 mm
  • voor eenheden nr.: 2786
  • Materiaal: Aluminium
  • Buis-Ø [mm]: 15 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • met glijrail: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen