• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Tapkruk met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 110mm

Artikelnummer: 148700 110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Volledig staal
Spanwijdte □ 4,6 mm - 8 mm
Voor handtap DIN 352 M4,5 − M12
Reservebekken nr. 148710 gr. 110
Totale lengte 110 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148700 110
EAN/GTIN 4045197511119
Nummer fabrikant 148700 110
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweebeksspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder verchroomd. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. Volledig stalen uitvoering voor hoge draaimomentbelasting. Gereedschapsopname met exacte rondloop en nauwe toleranties. Spanbekken gefreesd en inductiegehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid.
Gepatenteerde spanbekvorm, nauwkeurige en betrouwbare opname ook van bits met tap met 1/4 inch 6-kant-schacht (bijv. nr. 676307) mogelijk. Het spannen gebeurt op het complete 6-kant-vlak.

Toepassing:

Geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Tip:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan