Nastavek z navojnim svedrom HSS, za navoj: M3

Št. art.: 676307 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Rezalni material: HSS
  • Kakovost: ISO 2 6H
  • Kot profila: 60
  • Uporaba pri načinu vrtanja: do 1×D pri skoznji izvrtini

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za navoj M3
Vrsta navoja M
Rezalni material HSS
Kakovost ISO 2 6H
Kot profila 60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja do 1×D pri skoznji izvrtini
celotna dolžina 33 mm
Dolžina držala 14 mm
Korak 0,5 mm
6-kotno držalo vijačnega nastavka C 6,3
Vrsta izdelka Navojni sveder (vijačni nastavek)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676307 M3
EAN/GTIN 4013288119070
Številka proizvajalca 05104666001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

1/4-colsko 6-kotno držalo po DIN 3126 C 6,3.

Prednosti:

Hitra in neproblematična zamenjava nastavkov za vrtanje, grezenje ali vijačnih nastavkov.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.