Doplačilo za nakladalno površino z gumijastimi utori

Št. art.: 1413
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1413
EAN/GTIN 4017976127033
Številka proizvajalca 1413
L-število L90080 1268

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Plošča na lesni osnovi z lepljeno gumo z drobnimi utori. Odporno na zdrs. Zaščita občutljivega blaga med prevozom.

Lastnosti:

Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Material območja nalaganja: guma z žlebovi
Opomba: Doplačilo - brez posameznega nakupa