Příplatek za ložnou plochu s pryží s drážkami

Artiklové číslo: 1413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Protiskluzová rohož

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1413
EAN / GTIN 4017976127033
Číslo výrobce 1413
L-číslo L90080 1268

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Deska na bázi dřeva s nalepenou pryží s jemnými drážkami. Odolnost proti uklouznutí. Chrání citlivé zboží při přepravě.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Materiál ložné plochy: drážkovaná pryž
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu