Plateau avec tapis caoutchouc strié

Réf.: 1413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1413
EAN / GTIN 4017976127033
Réf. fabricant 1413
Article hors catalogue L90080 1268

Description

Exécution:

monté

Description:

Plateau avec tapis caoutchouc strié. Antidérapant. Supplément sur dimensions standards.

Caractéristique(s):

Longueur de surface utile (mm): 1200
Largeur de surface utile (mm): 800
Matériau de la zone de chargement: appelé caoutchouc
Remarques: supplément - pas d'achat unique