{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M10×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141070 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233471 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti HSS 10X1
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 30 | 30 |
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | MF | MF |
Višina | 11 | 11 |
Standard | EN 22568 | EN 22568 |
Rezalni material | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |