• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2,5×D, TiAlN, M: M6

Artikel-Nr.: 139654 M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung TiAlN
Gewindeart M
Schneidendurchmesser Dc 4,7 mm
Gewindesteigung 1 mm
Schneidenlänge Lc 15,5 mm
Länge gesamt L 68 mm
Anzahl Spannuten 4
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Länge Schaft LS 36 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart bis 2,5×D bei Grund- und Durchgangsloch
Vollprofil ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 ZYL00800100
Aufnahmeform Standard
Aufnahmegröße 0080
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Serie Master TM
Herstellerbezeichnung GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Freistellungsdurchmesser D1 6,5 mm
Gewindenenndurchmesser 6 mm
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel 4 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 4
Drallrichtung rechts
Drallwinkel 15 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innen-/Außenanwendung Innen
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 32 mm
Funktionslänge 68 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 13
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Farbring grün
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139654 M6
EAN / GTIN 4045197957832
Herstellernummer 139654 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
125
Stahl < 750 N/mm²
P
115
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Vorteil:

Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139654 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139654 + 129100 HE bestellen.