• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM RI / forma C 6HX M16

Número de artículo: 135965 M16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M16
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2,5×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2 mm
Longitud total L 110 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Vástago cuadrado □ 9 mm
⌀ de agujero para roscar 14 mm
⌀ de rosca 16 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 40 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135965 M16
EAN / GTIN 4045197899651

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.

Con alimentación interna de refrigerante.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra