GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM RI / Forma C 6HX M16

Cod articol: 135965 M16
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 376
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M16
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 376
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 2 mm
Lungimea totală L 110 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 14 mm
⌀ Filet 16 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 40 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 135965 M16
EAN / GTIN 4045197899651

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Cu canale de răcire interioară.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături