Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M10

Št. art.: 135855 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.402 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Standard za navoje: DIN 13

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M10
Prevleka vaporizirani
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 371
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 1,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 10 mm
4-kotno držalo □ 8 mm
⌀ osnovne izvrtine 8,5 mm
⌀ navoja 10 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 30 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135855 M10
EAN/GTIN 4045197649577

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
11
Jeklo < 500 N/mm
P
12
Jeklo < 750 N/mm
P
8
Jeklo < 900 N/mm
P
7
Jeklo < 1100 N/mm
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olje
 

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico