Rezervno rezilo INDUSTRIAL BLADE 13510, 250 kosov

Št. art.: 13510.39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 13510.39
EAN/GTIN 4002632803659
Številka proizvajalca 13510.39

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 13510 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo ostra in ima dve zaporedni uporabni rezili za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,10 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 13510 je na voljo pod zaporedno številko 13510,39 v papirju po 250 kosov. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Nerjavno jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo industrijsko rezilo, posebna oblika
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Nerjavno jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno