Lames de rechange LAME INDUSTRIELLE 13510, 250 pc

Réf.: 13510.39
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
Référence article 13510.39
EAN / GTIN 4002632803659
Réf. fabricant 13510.39

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13510 de MARTOR est un lame de haute qualité en acier inoxydable. Il est très tranchant et comporte deux lames utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,10 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 13510 est disponible sous la référence 13510,39 en papier de 250 pièces. disponible.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier inoxydable
  • Lame en acier inoxydable: oui
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés