Lamă de rezervă INDUSTRIAL BLADE 13510, 250 bucăți

Cod articol: 13510.39
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13510.39
EAN / GTIN 4002632803659
Număr producător 13510.39

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 13510 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel inoxidabil. Este foarte ascuțit și are două lame utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,10 mm.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 13510 este disponibil sub numărul de comandă 13510,39 în hârtie de 250 de bucăți. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lamă de formă industrială, formă specială
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel inoxidabil
  • Lamă din oțel inoxidabil: Da
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă