Izvedba:
- Nerjavno jeklo
- Induktivni merilni sistem, zaščitni razred IP65
- ISO 13385
- LCD-zaslon:
- 10 mm z merilnim območjem 300 mm;
- 12,5 mm od merilnega območja 500 mm
- Zaklepni vijak
Opis:
Digitalno delavniško merilo IP 65 iz nerjavečega jekla. Natančnost v skladu z DIN 862. Z zapornim vijakom. Odčitavanje 0,01 mm / 0,0005 palca, 8,5 mm LCD zaslon. Nastavitev ničle v kateri koli točki. Elektronika QuickStart, funkcija QuickLock, funkcija PRESET, menjava mm/inch. Spremenljiv izhod podatkov (RS 232 + Digimatic + USB), merilnik lukenj za vijake za notranjo meritev: 10 mm.
Lastnosti:
- Material: Nerjavno jeklo
- Razred IP: IP 65
- Odčitavanje: 0,01 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 300
- Omejitev napak (mm): 0,04 mm
- Omejitev napak (µm): 40 µm
- Višina števk: 8,5 mm
- Merjenje dolžine čeljusti (mm): 90 mm
- Približevanje velikosti izvrtine (mm): 10 mm
Standard:
EN ISO 3650