Execuţie:
- Oțel inoxidabil
- Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
- ISO 13385
- Afișaj LCD:
- 10 mm cu domeniu de măsurare de 300 mm;
- 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
- Șurub de blocare
Descriere:
Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil. Precizie în conformitate cu DIN 862. Cu șurub de blocare. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, ecran LCD de 8,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabilă (RS 232 + Digimatic + USB), calibrator de găuri de șuruburi pentru măsurarea interiorului: 10 mm.
Caracteristică:
- Material: Oțel inoxidabil
- Clasă IP: IP 65
- Citire: 0,01 mm
- Domeniu de măsurare (mm): 0 - 300
- Limita de eroare (mm): 0,04 mm
- Limita de eroare (µm): 40 µm
- Înălțime cifră: 8,5 mm
- Măsurarea lungimii fălcii (mm): 90 mm
- Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 10 mm
Standard:
EN ISO 3650