Ejecución:
- Acero inoxidable
- Sistema de medición inductivo, clase de protección IP65
- ISO 13385
- Pantalla LCD:
- 10 mm con rango de medición 300 mm;
- 12,5 mm desde el rango de medición 500 mm
- Tornillo de bloqueo
Descripción:
Calibre de taller digital IP 65 de acero inoxidable. Precisión según DIN 862. Con tornillo de bloqueo. Lectura de 0,01 mm / 0,0005 pulgadas, pantalla LCD de 8,5 mm. Puesta a cero en cualquier punto. Electrónica QuickStart, función QuickLock, función PRESET, cambio de mm/pulgada. Salida de datos variable (RS 232 + Digimatic + USB), bloque de calibre para medición interior: 10 mm.
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Clase IP: IP 65
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 0 - 300
- Límite de error (mm): 0,04 mm
- Límite de error (µm): 40 µm
- Altura del dígito: 8,5 mm
- Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
- Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm
Norma:
EN ISO 3650