Opis:
Sestavlja ga 5 izvlečnih mehanizmov različnih velikosti s standardnimi ali hitrimi izvlečnimi kavlji ali jeklenimi kavlji z zavoro kavlja
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev izvlečnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano izvlečenje tudi pri največjih izvlečnih silah
Za vpenjalne širine do Ø 250 mm zunaj, Ø 330 mm znotraj in vpenjalne globine do 200 mm.
Lastnosti:
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je razporeditev po skalah: da
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez