Trekkerset op standaard 1.06/1-E-1.06/3-E

Artikelnummer: 1322745
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1322745
EAN/GTIN 4036976106657
Nummer fabrikant 1322745
L-nummer L60160 3594

Omschrijving

Omschrijving:

instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
voor spanwijdten tot Ø 250 mm uitwendig, Ø 330 mm inwendig en spandiepten tot 200 mm

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires