• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de tiradores 1.06/E con soporte de taller

Número de artículo: 1322745
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tres brazos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1322745
EAN / GTIN 4036976106657
Número del fabricante 1322745
Número L L60160 3594

Descripción

Descripción:

Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas
Para anchuras de sujeción de hasta 250 mm de diámetro exterior, 330 mm de diámetro interior y profundidades de sujeción de hasta 200 mm

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: sí
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: sí
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios