{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 3,3 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 49,1 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 54 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123303 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197960931 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 3,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da |
Število rezil Z | 2 | 2 |
Izvedba | 12×D | 12×D |
Barvni prstan | zelena | zelena |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM |