{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 7,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Izvedba | 12×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 135 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 96,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
Celotna dolžina L | 146 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 123303 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197961129 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 7,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
255,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Kot konice | 135 | 135 |
Dolžina utorov Lc | 108 | 108 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 |
Serija | Pro Steel | Master Steel |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |