• A surcharge was added to this item price.

Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Número de artículo: 123303 3,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior Sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua
Lubricante refrigerante
Serie Pro Steel
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0060 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud del mango LS 36 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,3 mm
Diámetro del filo, máx. Dc max. 3,3 mm
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud de ranura de viruta Lc 54 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,68 mm
Cantidad de cortes Z 2
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Forma de rectificado A
Nombre del producto (tipo) H
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 56 mm
Longitud útil L1 48 mm
Longitud total L 92 mm
Longitud funcional 91,32 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 123303 3,3
EAN / GTIN 4045197960931
Número del fabricante 123303 3,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino, y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 123304.
Pedir forma HE: con n.º 123309.
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se necesita un centrado previo con brocas de puntear CN n.° 121068 - 121130 o HOLEX Pro Steel n.° 122501.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos