• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 7mm

Št. art.: 122809 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard Werksnorm
Prevleka DLC
Premer rezila, min. Dc min. 7 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 114 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 76 mm
Premer držala DS 8 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina posamezni del
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 7 mm
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00801010
Dolžina držala LS 36 mm
Izvedba držala HB
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 1,45 mm
Smer sukanja desni
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Previsna dolžina A 78 mm
Funkcionalna dolžina 65,5 mm
Masa 47 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 8×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 65,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122809 7
EAN/GTIN 4045197758965
Številka proizvajalca 122809 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1