• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 13mm

Št. art.: 122809 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard Werksnorm
Prevleka DLC
Premer rezila, min. Dc min. 13 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 178 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 131 mm
Premer držala DS 14 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina posamezni del
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 45 mm
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 2,692 mm
Smer sukanja desni
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Previsna dolžina A 133 mm
Funkcionalna dolžina 111,5 mm
Masa 221 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 8×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 111,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122809 13
EAN/GTIN 4045197759368
Številka proizvajalca 122809 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1

Prenosi in dokumenti