• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17mm

Št. art.: 122809 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 18 mm
Dolžina držala LS 48 mm
Izvedba držala HB
Premer rezila, min. Dc min. 17 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora Lc 171 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 3,521 mm
Število rezil Z 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 15 stopinj
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Rezalni material polno karbid
Prevleka DLC
Vmesnik ločilno mesto 1
Toleranzklasse h7
Previsna dolžina A 174 mm
Skupna dolžina L 222 mm
Funkcionalna dolžina 145,5 mm
Masa 447 g
Smer rezanja desnorezno
Standard Werksnorm
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Ausführung (×D) 8×D
empfohlene maximale Bohrtiefe 145,5 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122809 17
EAN/GTIN 4045197759481
Številka proizvajalca 122809 17
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1