• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 3mm

Št. art.: 122809 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard Werksnorm
Prevleka DLC
Premer rezila, min. Dc min. 3 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 72 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 34 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Ime izdelka (tip) W
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina posamezni del
Podajanje f 0,22 mm/v
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601010
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 36 mm
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,621 mm
Smer sukanja desni
Vrsta orodja za vrtanje večfazni sveder
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Uporabna dolžina L1 29,5 mm
Funkcionalna dolžina 29,5 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 8×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 29,5 mm
Podajanje v aluminij, s kratkimi odrezki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122809 3
EAN/GTIN 4045197758569
Številka proizvajalca 122809 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
325
Al (kratki odrezki)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka DLC sp2 najnovejše generacije, z nizkim koeficientom trenja, za odlično odvajanje odrezkov. Za visokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1