• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Svedri VHM, z notranjem hlajenjem, cilindrično držalo enosmerna vlakna DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 12mm

Št. art.: 122532 12
Popust
337,25 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Kot konice: 90

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka Diamant
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Kot konice 90 stopinj
Smer rezanja desno
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 53 mm
Dolžina utorov Lc 71 mm
Celotna dolžina L 118 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v GFK, CFK 0,21 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122532 12
EAN/GTIN 4045197506955
Številka proizvajalca 122532 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

PMMA Akril
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GFK, CFK
N
125
Grafit
N
340
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S kristalno diamantno prevleko sp3 najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita. Kot konice 90° in specialna geometrija za preprečevanje razslojevanja.
Zaradi dvojnega povrtalnega rezila je pri optimalnih pogojih uporabe mogoče izdelati zelo natančne izvrtine (okroglost < 15 µm v osnovnem tolerančnem razredu IT 7). Manjše segrevanje zaradi notranjega hlajenja omogoča višje obdelovalne vrednosti.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Lieferbar in 1/100 mere po tabeli.