Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm

Št. art.: 122425 4,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01200115; ZYL00600115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Izvedba držala HA
Premer rezila, min. 4,5 mm
Premer rezila, maks. 4,5 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 24 mm
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,93 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Oblika brušenja A
Vrsta orodja za vrtanje večfazni sveder
Ime izdelka (tip) N
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 30 mm
Uporabna dolžina 17,25 mm
Skupna dolžina 66 mm
Funkcionalna dolžina 65,07 mm
Masa 27 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6537 K
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122425 4,5
EAN/GTIN 4045197785282
Številka proizvajalca 122425 4,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: navedite z art. 122426.
Oblika HE: naročite z art.122425 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse