{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 11 mm | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Skupna dolžina L | 102 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 55 mm | |
| Premer držala DS | 12 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | N | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Podajanje f | 0,28 mm/v | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL01200115 | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Dolžina držala LS | 45 mm | |
| Izvedba držala | HA | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Steel | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Smer sukanja | desni | |
| Spiralni korak | 59,855 mm | |
| Vrsta orodja za vrtanje | dvofazni sveder | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | h7 | |
| Uporabna dolžina L1 | 38,5 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 99,72 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Črka oblike, normirana številka | K | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Različica (×D) | 4×D | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja | 38,5 mm | |
| Podajanje v | jeklo < 1100 N/mm2 |
| Številka izdelka | 122425 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197785930 | |
| Številka proizvajalca | 122425 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |