• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Svedri VHM GARANT Master Steel SPEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15mm

Št. art.: 122425 15
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard DIN 6537 K
Prevleka TiAlN
Premer rezila, min. Dc min. 15 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 115 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 65 mm
Premer držala DS 16 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Ime izdelka (tip) H
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina posamezni del
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01600115
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Dolžina držala LS 48 mm
Izvedba držala HA
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 3,1 mm
Smer sukanja desni
Oblika brušenja A
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Previsna dolžina A 67 mm
Uporabna dolžina L1 42,5 mm
Funkcionalna dolžina 111,9 mm
Masa 335 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 4×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 42,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122425 15
EAN/GTIN 4045197786159
Številka proizvajalca 122425 15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Razviti za uporabo z zelo velikimi rezalnimi hitrostmi. Izjemno primerni za stroje z manjšo močjo pogona in velikim številom vrtljajev.
  • Bistveno zmanjšanje rezalnih sil zaradi specialne geometrije rezil.
  • Prevleka za najboljšo odpornost proti obrabi tudi pri visokih procesnih temperaturah.
  • Polirani utori za odrezke za dobro odvajanje odrezkov.

Ozko prečno rezilo in posebna razporeditev 4 vodilnih rezalnih robov zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in centriranja. Optimizirana mikrogeometrija za daljšo življenjsko dobo in večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Izvedbi HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: navedite z art. 122426.
Oblika HE: naročite z art.122425 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse