Širina vpenjanja držala max. 150 mm

Št. art.: 1224.125E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1224.125E
EAN/GTIN 3148519276589
Številka proizvajalca 1224.125E
L-število L60130 8016

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vise iz nodularne litine, lomna obremenitev vsaj 700 N/mm²
  • Velika nosilna površina prizmatičnega vodila/premične čeljusti: vodilo brez upogibov zagotavlja delovanje vise tudi pri velikih obremenitvah
  • Zamenljive, vzporedne čeljusti. Visoka odpornost proti obrabi, trdota 48/53 HRc
  • Odstranljive čeljusti v obliki črke V za vpenjanje cevi. Trdota 40/46 HRc
  • Nastavitev z 2 posebnima vijakoma z nastavitvijo zračnosti
  • Vreteno za pogon je brušeno.

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11,34