Bankschroef ″Plaats en onderhoud″ , zonder draaitafel , spanbreedte max. 150 mm

Artikelnummer: 1224.125E
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pijpklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1224.125E
EAN/GTIN 3148519276589
Nummer fabrikant 1224.125E
L-nummer L60130 8016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bankschroef van nodulair gietijzer, breukbelasting minstens 700 N/mm²
  • Groot draagvlak van de prismatische geleiding/verplaatsbare bek: buigvrije geleiding garandeert de werking van de bankschroef ook bij zware belasting
  • Vervangbare, parallelle bekken. Hoge slijtvastheid, hardheid 48/53 HRc
  • Verwijderbare, V-vormige bekken voor het klemmen van buizen. Hardheid 40/46 HRc
  • Verstelling via 2 speciale schroeven met spelingverstelling
  • Gebrande aandrijfspindel

Kenmerk:

  • Een max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11,34