Cső satu, befogási szélessége max. 150 mm

Cikkszám: 1224.125E
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csősatu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1224.125E
EAN / GTIN 3148519276589
Gyártó száma 1224.125E
L-szám L60130 8016
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Gömbölyű öntöttvasból készült fogó, törőterhelés legalább 700 N/mm²
  • A prizmás vezető/kivehető pofa nagy csapágyfelülete: A hajlításmentes vezető biztosítja a fogó működését még nagy terhelés esetén is
  • Cserélhető párhuzamos pofák. Nagy kopásállóság, keménység 48/53 HRc
  • Kivehető, V alakú pofák a csövek befogásához. Keménység 40/46 HRc
  • Beállítás 2 speciális csavarral, holtjáték-beállítással
  • működtető orsó csiszolva.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11.34