Stopničasta lestev za jašek 4 stopnice

Št. art.: 12040
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,588 m
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 4
Širina stopnice 440 mm
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 263 mm
Povezava stopnice z nosilno prečko prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Platforma je na voljo da
Širina platforme 550 mm
Globina platforme 240 mm
Površina stopalne površine luknjasta pločevina
Z oprijemalom Ne
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina lestve 2,25 m
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12040
EAN/GTIN 4031405120402
Številka proizvajalca 012040
L-število L90110 1028
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopnišče iz aluminija
  • 80 mm globoki koraki z nedrsečimi stopnicami Clip-step R13
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Ojačane izhodne tirnice 1,0 m za varen prehod
  • Posebej široka, po višini nastavljiva ploščad (550 x 240 mm), izdelana iz nedrseče aluminijaste perforirane pločevine R13 za varen vstop/izstop in zaklepanje lestve na robu izkopne jame
  • Nožne plošče s kremplji za varno stojalo pod pravilnim kotom napada
  • Prilagodljivo razširljivo z izbirnimi vtičnimi deli
  • Razmik korakov: 263 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Zunanja širina: 588 mm
  • Največja globina izkopa: 1050 mm
  • Najmanjša globina izkopa: 800 mm
  • Ročaji vključeni: Ne
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Dolžina prevodnika: 2250 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Nagib: 70 °
  • Širina platforme: 550 mm
  • Dolžina ploščadi: 240 mm
  • Protizdrsno: CLIP-step R13
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 263 mm
  • Število korakov/prečk: 4 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Širina koraka: 440 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 490 mm
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da