{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,588 m | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 4 | |
| Šířka stupně | 440 mm | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 263 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| S plošinou | ano | |
| Plošina šířka | 550 mm | |
| Plošina hloubka | 240 mm | |
| Povrch stupátka | děrovaný plech | |
| S madlem | ne | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka | 2,25 m | |
| Druh produktu | Speciální žebříky |
| Katalogové číslo | 12040 | |
| EAN / GTIN | 4031405120402 | |
| Číslo výrobce | 012040 | |
| L-číslo | L90110 1028 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |