• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Baugrubenleiter 4 Stufen

Artikel-Nr.: 12040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,588 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Szerokość stopnia 440 mm
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 263 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Z regulacją wysokości ja
Z platformą tak
Szerokość platformy 550 mm
Głębokość platformy 240 mm
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Z poręczą nein
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 2,25 m
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 12040
EAN / GTIN 4031405120402
Herstellernummer 012040
L-Nummer L90110 1028
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
  • Extra breite, höhenverstellbare Plattform (550 x 240 mm) aus rutschhemmendem Aluminium-Lochblech R13 zum sicheren Ein-/Ausstieg sowie Arretieren der Leiter am Baugrubenrand
  • Fußplatten mit Krallen für einen sicheren Stand im korrekten Anstellwinkel
  • Mit optionalen Einsteckteilen flexibel erweiterbar
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Außenbreite: 588 mm
  • Baugrubentiefe max.: 1050 mm
  • Baugrubentiefe min.: 800 mm
  • Handläufe inklusive: Nein
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Leiterlänge: 2250 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformbreite: 550 mm
  • Plattformlänge: 240 mm
  • Rutschhemmung: clip-step R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Stufenbreite: 440 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 490 mm
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja