Trap pit ladder 4 treden

Artikelnummer: 12040
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 4
Materiaal Aluminium
Producttype Speciale ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 12040
EAN/GTIN 4031405120402
Nummer fabrikant 012040
L-nummer L90110 1028
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trapladder gemaakt van aluminium
  • Treden van 80 mm diep met antislipstappenblokken Clip-step R13
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Versterkte uitgangsrails 1,0 m voor een veilige overtocht
  • Extra breed, in hoogte verstelbaar platform (550 x 240 mm) gemaakt van geperforeerd antislipblad R13 van aluminium voor veilig in- en uitstappen en vergrendelen van de ladder aan de rand van de graafput
  • Voetplaten met klauwen voor een veilige standaard in de juiste hoek van aanpak
  • Flexibel uitbreidbaar met optionele plug-in onderdelen
  • Stapafstand: 263 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 588 mm
  • Max. Graafdiepte: 1050 mm
  • Minimale graafdiepte: 800 mm
  • Inclusief leuningen: Nee
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 2250 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformbreedte: 550 mm
  • Platformlengte: 240 mm
  • Antislip: CLIP-stap R13
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 263 mm
  • Aantal stappen/sporten: 4 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Stapbreedte: 440 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 490 mm
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja