{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
| Izvedba | ploščata | |
| Rezalni material | HM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
| ⌀ držala | 6 mm | |
| Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
| Dolžina L | 8 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Žage za luknje |
| Številka izdelka | 118500 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197037084 | |
| Številka proizvajalca | 118500 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |