{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 28 mm | |
Izvedba | ploščata | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118500 28 | |
EAN/GTIN | 4045197037206 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Žage za luknje HM ploščata 28 mm
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
84,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Dolžina L | 8 | 35 | 11,8 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |