Reikäjyrsin, KM litteä, ⌀ h10 DC: 16mm

Tuote nro.: 118500 16
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
472 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Varsi: Kolmen kiinnityspinnan varsi
  • ⌀-toleranssi: −0,05 / 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 16 mm
Malli litteä
Lastuava aine KM
Standardi Tehdasnormi
Varsi Kolmen kiinnityspinnan varsi
Varren ⌀ 6 mm
⌀-toleranssi −0,05 / 0,1 mm
Pituus L 8 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 118500 16
EAN / GTIN 4045197037084
Valmistajan numero 118500 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafiitti, GFK, CFK
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Porakruunu ja varsi yhdestä kappaleesta (karkaistu), erittäin vakaa ja virheetön pyörintä.
Kapeat KM-leikkuuterät, positiivisen rintakulman ja suuren päästökulman ansiosta hyvä lastuamisteho vähäisellä lastuamisvoimalla.
Keskiöpora vaihdettava, varressa 3 kiinnityspintaa.
Lastuamisleveys 2 mm, kaikki koot. ⌀-toleranssi: + 0,10 / − 0,05 mm.
Mitta L: kaikki koot = 8 mm

Käyttö:

Käytettäväksi kiinteästi asennetuissa koneissa. Soveltuu hyvin kuituvahvisteisille muoveille (GFK ja CFK).
Vain lattamateriaaleille, joiden vahvuus on enintään 4 mm.