{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | |
Izvedba | ploščata | |
Rezalni material | HM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
⌀ držala | 10 mm | |
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | |
Dolžina L | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 118500 23 | |
EAN/GTIN | 4045197037152 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Žage za luknje HM ploščata 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
44,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
74,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Toleranca ⌀ | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Izvedba | ploščata | visoka | ploščati |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 23 | 23 | 23 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
⌀ držala | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |