• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a tazza in HM bassa, ⌀ DC: 16mm

Codice art.: 118500 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Codolo: Codolo con 3 superfici di serraggio
  • Tolleranza ⌀: -0,05 / 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 16 mm
Esecuzione piatta
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio
⌀ Gambo 6 mm
Tolleranza ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Lunghezza L 8 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118500 16
EAN / GTIN 4045197037084
Codice del produttore 118500 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafite, GFRP, CFRP
N
80
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a tazza e codolo in un pezzo unico (temprato), quindi estremamente stabile e con concentricità perfetta.
I taglienti sottili in metallo duro con angolo di spoglia superiore positivo e ampio angolo di spoglia secondario garantiscono un’ottima prestazione anche con pressione ridotta.
Punta da centro intercambiabile, codolo con 3 superfici di serraggio.
Spessore di taglio 2 mm per tutte le dimensioni. Tolleranza ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dimensione L: tutte le Dim. = 8 mm.

Uso:

Per impiego su macchine fisse. Molto indicato per materie plastiche rinforzate con fibra.
Soltanto per materiali piani fino a max. 4 mm di spessore.

Download & documenti

Prodotti correlati