Žage za luknje HM visoka 100 mm

Št. art.: 118400 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
  • Toleranca ⌀: −0,05 / 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 100 mm
Izvedba visoka
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
⌀ držala 13 mm
Toleranca ⌀ −0,05 / 0,1 mm
Dolžina L 11,8 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 118400 100
EAN/GTIN 4045197949813

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
50
Jeklo < 750 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vrtalna krona in držalo sta iz enega kosa (kaljena), izredna trdnost in brezhiben krožni tek.
Ozke rezalne ploščice iz karbidne trdine s pozitivnim cepilnim kotom in velikim prostim kotom zagotavljajo dobre rezalne lastnosti pri nizki rezalni sili.
Centrirni sveder je mogoče zamenjati, držalo ima 3 vpenjalne ploskve.
Širna rezanja 2 mm pri vseh velikostih. Toleranca ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Mera L: vel. ≤ 55 = 35 mm / vel. 60 = 60 mm.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih strojih. Primerno za umetne mase, ojačane z vlakni (GFK in CFK).
Za ploščati material debeline največ 4 mm in cevi z debelino stene do največ 4 mm.
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico